Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015240 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015240 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53015240 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4147-M0080773
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49559*
€ 0,67559*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4982*
€ 0,6782*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49976*
€ 0,67976*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5092*
€ 0,6892*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5266*
€ 0,7166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,67559*
€ 0,80395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62559*
€ 0,74445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53559*
€ 0,63735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49559*
€ 0,58975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,7795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019040
ab € 0,13198*
Zubehör
Lapp Kabel
53019240
ab € 0,13082*
Zubehör
k.A.
G4116010
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.