Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112080 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112080 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112080 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37101665
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
SKINTOP® MS-M, Messingkabelverschraubung für Kabeldurchmesser bis 98mm, für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,46536*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82536*
€ 45,01218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18536*
€ 44,25058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34536*
€ 43,25098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46536*
€ 39,82378
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112000
ab € 1,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112020
ab € 1,28674*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112030
ab € 2,34522*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112050
ab € 5,69867*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112060
ab € 13,25926*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112510
ab € 63,85387*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112512
ab € 198,53528*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911790K
ab € 1.165,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911796K
ab € 4,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911807K
ab € 5,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911821K
ab € 6,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911832K
ab € 11,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911841K
ab € 17,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911849K
ab € 26,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911850K
ab € 84,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.