Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111640 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111640 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111640 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-75939903
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
kabeldurchführung
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
149 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8664*
€ 2,4964*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86651*
€ 2,49651*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88242*
€ 2,52242*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9176*
€ 2,5576*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,92*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4964*
€ 2,97072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4164*
€ 2,87552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2764*
€ 2,70892
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111600
ab € 0,54623*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111610
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111630
ab € 1,2578*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911630K
ab € 0,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911637K
ab € 1,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911651K
ab € 1,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911667K
ab € 2,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911677K
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.