Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DELL 580-18366 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 580-18366 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
DELL 580-18366 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37033679
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-18366
EAN/GTIN:
     5397063816347
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Keyboard
Tastatur
dell keyboard us usb
Weitere Informationen:
Leistung
Energiequelle
USB
Design
Tastatur-Stil
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Standard
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Smartcard-Leser
Ja
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser dell, keyboard usb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 39,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 38,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
T2WHH
ab € 303,76*
Zubehör
Dell
P2X77
ab € 374,06*
Zubehör
Dell
WJN6J
ab € 287,56*
Zubehör
Dell
V8D66
ab € 362,01*
Zubehör
Dell
DFF7J
ab € 445,51*
Zubehör
Dell
JX26T
ab € 424,40*
Zubehör
Dell
XP1RF
ab € 828,21*
Zubehör
Dell
YCCVN
ab € 537,19*
Zubehör
Dell
77HH4
ab € 628,81*
Zubehör
Dell
TRR8G
ab € 681,89*
Zubehör
Dell
P1HRM
ab € 880,99*
Zubehör
Dell
47X73
ab € 949,99*
Zubehör
Dell
70G86
€ 1.081,03*
Zubehör
Dell
6CC9N
ab € 710,22*
Zubehör
Dell
68X9D
ab € 812,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.