Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G433 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G433 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G G433 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G G433 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G G433 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G G433 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36779261
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000668
EAN/GTIN:
     5099206070509
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
ALLTAGSTAUGLICHE GAMING-AUDIOAUSRÜSTUNG
PC-Leistungsfähigkeit für unterwegs

PC-Gamer erwarten eine Audioqualität, die sie in das Spiel eintauchen lässt. Und dies aus gutem Grund, da das Sounddesign mit jeder neuen Spielegeneration beeindruckender wird. Aber wie sieht es außerhalb des Spiels aus? Die Leistungsfähigkeit von PC-Ausrüstung endlich voll nutzen. Das G433 ist eine neue Art von Headset mit allen für Gaming erforderlichen fortschrittlichen Funktionen und Technologien in einem leichten und bequemen Design, das auch für jede andere Situation geeignet ist.

DTS-KOPFHÖRER:X®
7.1-Surround-Sound-Audiopositionierung

Für eine umfassendes und lebensechtes Hörerlebnis können wir in Partnerschaft mit DTS eine brillante 360°-Audiopositionierung bieten*. Das G433 bildet die Spielewelt präzise ab, sodass du dein Team, deine Gegner und mögliche Beute per Gehör orten kannst. Verbinde einfach den DAC mit deinem PC und passe mithilfe der Logitech Gaming Software den Sound ganz deinem Geschmack an. Du kannst sogar für jedes Spiel (bzw. App) ein eigenes Soundprofil erstellen.

HOCHENTWICKELTE PRO-G™-LAUTSPRECHER
Zum Patent angemeldetes Design für maximale Leistung

Unsere hochentwickelten Pro-G-Lautsprecher aus einem modernen Mesh-Material, das zusammen mit unseren Audioprofilen für satte, druckvolle Bässe und klare, präzise Höhen sorgt sowie Verzerrungen auf ein Mindestmaß beschränkt. Hör deine Spiele laut und deutlich mit dem realistischen Klang, den der Spieledesigner vorgesehen hat. Das G433 hebt Pro-G auf eine neue Stufe. Ein hinter dem Lautsprecher angeordneter Akustik-Port sorgt für Resonanz und Verstärkung und ermöglicht einen dynamischen Sound wie im Kino.

LEICHT UND KOMFORTABEL
Sport-Mesh-Ohrpolster

Unsere speziell für lange Gaming-Sessions gefertigten Sport-Mesh-Ohrpolster umschließen das Ohr und üben genau den richtigen Druck aus, um nicht zu verrutschen und angenehme Atmungsaktivität zu gewährleisten. Zusätzliche extraweiche Mikrofaser-Ohrpolster sind für mehr Auswahl bei Stil und Tragekomfort ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

KONSOLENKOMPATIBEL
Jedes Spiel braucht eine gute Audioqualität

Nintendo® Switch™, PS4®, Xbox® One, Smartphones und Tablets werden durch die hervorragende Audioqualität und das Bügelmikrofon des G433 deutlich aufgewertet. Die mitgelieferten Kabel lassen sich direkt in die meisten Konsolen-Controller einstecken

ABNEHMBAR, WANDELBAR
Abnehmbares Bügelmikrofon und austauschbare Kabel

Das für Discord® zertifizierte G433 besitzt ein abnehmbares Bügelmikrofon und austauschbare Kabel, sodass es sich rasch vom Spieleinsatz am PC oder an der Konsole für die Nutzung unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet umrüsten lässt. Werden das Bügelmikrofon mit Rauschunterdrückung und das Spielekabel wieder angebracht, präsentiert sich das G433 erneut als vollwertiges Gaming-Headset.

FÜR EIN UMFASSENDES HEADSET-ERLEBNIS
Alles, was du für einen hochwertigen Gaming-Sound brauchst

Das G433 lässt keine Wünsche offen. Verschaff dir das herausragende Spieleerlebnis mit einem Gerät, das kleiner und leichter ist, als du es jemals für möglich gehalten hast. Verwahre die zusätzlichen Ohrpolster, das Bügelmikrofon mit Mikro-Pop-Filter, beide Kabel und die USB-Soundkarte im Etui auf und nutze sie an beliebigen Orten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.7 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
259 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
223 mm
Höhe des Versandkartons
233 mm
Sonstige Funktionen
Kapseldurchmesser
4 mm
Transducer Typ
Back Elektret-Kondensator
Benutzerhandbuch
Ja
Unterstützte Sprachen
Englisch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
1020 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Beutel
Ja
Zubehör im Set enthalten
DAC-Wandler
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Sound Drucklevel (max)
107 dB
Gerätekompatibilität
PC, PC VR, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 33,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 241,08*
Ähnlich
Corsair
CA-9011225-EU
ab € 110,44*
Ähnlich
Trust International
24716
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.