Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 1 TB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36662506
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-1000-GN
EAN/GTIN:
     5060220251441
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
148 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
140 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, RoHS, WEEE, TAA
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.