Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Reiner SCT cyberJack one Smart-Card-Lesegerät USB Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36547177
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2714101-000
EAN/GTIN:
     4011170083171
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
TAN-Generator
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Die Highlights auf einem Blick

- Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3
- SECODER-Funktion
- TAN-Generator
- Für kontaktbehaftete Chipkarten
- Hochwertige und große Gummi-Tastatur
- 4-zeiliges Display für vollständige IBAN-Anzeige
- Bluetooth 4 LE und USB-Anschluss
- Keine Treiberinstallation, dank CCID-Funktion
- Mobil und stationär einsetzbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
345 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Merkmale
Sichere PIN-Eingabe
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Android, iOS, Windows, macOS, Linux
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
einegbaute Tastatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
114 mm
Tiefe
12 mm
Gewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.