Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer MOD237A-BL4617 Kassenschublade Elektronische Geldschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer MOD237A-BL4617 Kassenschublade Elektronische Geldschublade
APG Cash Drawer MOD237A-BL4617 Kassenschublade Elektronische Geldschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36546811
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     MOD237A-BL4617
EAN/GTIN:
     5711783508328
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektronische Geldschublade
Sperrschloss
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Eingangsspannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
1
RJ-12 ports Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
22803BK-030
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.