Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIX NEO U9-H 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIX NEO U9-H 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4K Ultra HD
MINIX NEO U9-H 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4K Ultra HD
MINIX NEO U9-H 16 GB WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36402392
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-U9-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
HDMI
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Prozessor
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor
A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Grafik
Grafikkarte
Mali-820MP3
Speicher
RAM-Speicher
2 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Zertifizierung
CE, FCC
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6.0.1 Marshmallow
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien Typ
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 244,25*
Ähnlich
MiniX
NEO-G41V-4 MAX
ab € 185,09*
Ähnlich
MiniX
NEO J50C-8SE
ab € 232,07*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 63,03*
Ähnlich
MiniX
NEO-U22-XJ
ab € 123,14*
Ähnlich
MiniX
NEO-Z83-4 MAX
ab € 183,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.