Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha EMX7 Audio-Mixer 12 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha EMX7 Audio-Mixer 12 Kanäle Schwarz
Yamaha EMX7 Audio-Mixer 12 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36225662
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     EMX7
EAN/GTIN:
     4957812601139
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
9500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Audio
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Übersprechen (1 kHz)
-85 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Out-Ports
2
Equalizer
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: yamaha dj-mixer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,97*
€ 1.106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,28*
€ 1.096,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,94*
€ 1.057,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,09*
€ 1.034,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,51*
€ 997,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.