Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex L 8-11 115 Winkelschleifer 11,5 cm 11500 RPM 800 W 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex L 8-11 115 Winkelschleifer 11,5 cm 11500 RPM 800 W 2 kg
Flex L 8-11 115 Winkelschleifer 11,5 cm 11500 RPM 800 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36206798
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     436.275
EAN/GTIN:
     4030293189119
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer flex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
450 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.