Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt. Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann. Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Design | Eingebaut | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Grün |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 8 GT/s |
| Kabeltyp | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported |
| Marktsegment | Server |
| Anzahl der VLANs | 4096 |
| Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Ja |
| PCI-SIG* SR-IOV fähig | Ja |
| On-chip QoS and Traffic Management | Ja |
| Intel® Flexible Port Partitioning | Ja |
| Geschwindigkeits | 8.0 GT/s, x8 Lane |
| Intelligent Offloads | Ja |
| Intel® Data Direct I/O Technology | Ja |
| Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c) | Ja |
| Schnittstelle | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
| Produkttyp | Network Interface Card |
| Prozessorfamilie | 700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE) |
| Ethernet-Adapter ARK ID | 95261 |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A991 |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | NA |
| Kabeltyp | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported |
| Höhe der Halterung | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) |
| Zielmarkt | Artificial Intelligence, High Performance Computing |
| Speicher über Ethernet | iSCSI, NFS |
| Startdatum | Q1'17 |
| Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium | Copper |
| Netzwerkschnittstelle Kartentyp | Server |
| URL Produktbeschreibung | http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/network-adapters/ethernet-xxv710-brief.html |
| Status | Launched |
| Letzte Änderung | 63903513 |
| Produktfamilie | Intel® 25 Gigabit Server Adapters |
| Produktreihe | 700 Series Network Adapters (up to 40GbE) |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Hostschnittstelle | PCI Express |
| Schnittstelle | Faser |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 1 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP28 |
| PCI version | 3.0 |
| PCI-Karten-Formfaktor | Volle Höhe (Niedriges Profil) |
Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64 |
Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 25000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,10000,25000 Mbit/s |
| VLAN-Tagging | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Maximaler Arbeitsabstand | 5 m |