Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Novoflex Classic Ball 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex Classic Ball 5
Novoflex Classic Ball 5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3612118
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CB5
EAN/GTIN:
     4030432757506
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der Profi-Kugelkopf.
Als innovative Weltneuheit in der Kugelkopfkonstruktion bietet der
ClassicBall 5:

- drei 90° Hochformat-Öffnungen für den Kugelhals

- jederzeit reproduzierbare und gerastete Friktions- Voreinstellmöglichkeit durch das neue AFC-System (advanced friction control)

- kein verwirrendes Suchen nach Friktions-, Feststell- und Panoramadrehknopf

- absolut keine Positionsveränderung der Kugel bei Feststellung, bauartbedingt durch völlig neue Innenkonstruktion

Schon auf den ersten Blick überzeugt der ClassicBall mit extrem präziser und stabiler Verarbeitung im dezent-matten Titanlook.
Die Vollmetallkonstruktion sowie die Verwendung modernster Polymerwerkstoffe entsprechen der bekannten NOVOFLEX Produktphilosophie.

Völlig neu und weltweit erstmals in einem Kugelkopf realisiert sind drei 90°-Öffnungen für den Kugelhals, welche die Hochformat-Einstellmöglichkeiten des Kopfes entscheidend vergrößern.
Entscheidend ist, daß die drei 90°-Hochformat-Öffnungen keinerlei Kompromiß an die Stabilität des ClassicBall erfordern.

Im Mittelpunkt der Entwicklung des ClassicBall stand die Anforderung vieler professioneller Fotografen nach einer genau dosierbaren und wiederholbaren
Friktionseinstellung (Vorbremsung) der Kugel.
Dies erreicht NOVOFLEX durch den Einsatz des innovativen AFC-Systems, der gerasteten Einstellung der Friktion am blauen Einstellring in der Mitte des Kugelkopfes. So kann der Fotograf schon vor dem Aufsetzen seiner Kamera-Objektiv-Einheit die jeweils richtige Vorbremsung der Kugel einstellen.
Das bisher notwenige „Tasten und Probieren“ entfällt, das Handling auch extrem schwerer Teleobjektive wird zum Kinderspiel.

Am ClassicBall 5 erfolgt die Klemmung der Kugel – im Gegensatz zu anderen Kugelköpfen dieser Bauart – ohne jede Positionsveränderung bei der Feststellung. Diesen Vorteil wissen insbesondere Makro- und Telefotografen zu schätzen, die eine millimetergenaue Einstellung des Bildausschnitts benötigen.

Eine eingebaute 360° Panoramadrehung und die beiden Kameragewinde 1/4“ und 3/8“ sind am ClassicBall eine Selbstverständlichkeit.

Alle Einstellelemente des ClassicBall wurden für die Bedienung unter erschwerten Bedingungen optimiert. Selbst bei Kälte kann der Fotograf alle
Funktionen auch mit Handschuhen problemlos einstellen und kontrollieren.
Durch die dauerhaft fettfreie Lagerung der Kugel ist auch ein zuverlässiger Einsatz in feinsandiger oder salzwasserhaltiger Umgebung gewährleistet.

Die täglichen Erfahrungen und Anforderungen der professionellen Fotografen an das Handling sind in die Konstruktion des ClassicBall eingeflossen.
In puncto Stabilität und Vibrationsverhalten des Kugelkopfs ist NOVOFLEX nicht die geringsten Kompromisse eingegangen.

Technische Daten:
Höhe: 115 mm
Basis: Ø 70 mm
Teller: Ø 60 mm
Gewicht: 860 g
Tragfähigkeit: 12 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
860 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
CB3
ab € 327,56*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB 50
ab € 199,07*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB
ab € 240,70*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB MINI
ab € 153,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.