Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics TRAVEL 20-60X60 Spektiv 20x BK-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics TRAVEL 20-60X60 Spektiv 20x BK-7
Bresser Optics TRAVEL 20-60X60 Spektiv 20x BK-7
Bresser Optics TRAVEL 20-60X60 Spektiv 20x BK-7
Bresser Optics TRAVEL 20-60X60 Spektiv 20x BK-7
Bresser Optics TRAVEL 20-60X60 Spektiv 20x BK-7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35832787
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4310000
EAN/GTIN:
     4007922040691
Suchbegriffe:
Spektiv
bresser spektiv
Das BRESSER Travel 20-60x60 Spektiv ist Ihr kompakter und leichter Reisebegleiter für große Augenblicke. Egal ob atemberaubende Landschaften oder balzende Wasservögel, die Natur bietet uns so viel Sehenswertes. Und mit dem Porro-Spektiv im Gepäck sind Sie unterwegs perfekt darauf vorbereitet. Denn es zeigt Ihnen Ihre Motive in 20- bis 60-facher Vergrößerung, und zwar im stufenlosen Zoom. So halten Sie stets genug Abstand, um scheue Tiere nicht zu stören – und sehen sie trotzdem ganz nah. Denn ein 1 km entfernter Vogel erscheint bei 60-facher Vergrößerung nur 16,6 m entfernt.
Jeden Blickfang blitzschnell scharf im Bild
In der Tierwelt ist vieles schon vorbei, ehe Sie sich’s versehen. Darum stellen Sie Ihr Beobachtungsobjekt mit dem schnellen und präzisen Fokus ganz zügig scharf. Befindet sich der nächste Hingucker urplötzlich in der Nähe, lohnt sich der Blick durchs Spektiv trotzdem. Denn Sie sehen mit der 20-fachen Vergrößerung durch die Naheinstellung bereits ab 5 Metern Distanz jedes Detail scharf. Fokus oder nicht – ohne Ihre Brille bleibt bei Ihnen alles nur verschwommen? Dann behalten Sie Ihre Sehhilfe am besten auf. Wenn Sie die Twist-up-Augenmuscheln eindrehen, stimmt der Augenabstand zwischen Augen und Okularlinse auch für Brillenträger.
Mit dem 20-60x60 Spektiv dem Abenteuer auf der Spur
Weil sich bei hellem Tageslicht so manches kleine Naturwunder versteckt, sind Sie durch die große Öffnung auch in der Dämmerung weitsichtig unterwegs. Denn durch die 60-mm-Objektivlinse gelangt viel Licht an Ihre Augen. Perfekt, um in den Abendstunden ein Wildtier zu beobachten, das aktiv in die Nacht starten will. Dank der Vollvergütung der optischen Flächen und der BK-7-Prismen genießen Sie auch bei hohen Vergrößerungen ein helles und klares Bild. So sind Sie immer ganz nah dran am tierischen Geschehen.
Ein rundes Bild: die Ausstattung des 20-60x60 Spektivs
Bei ausgiebigen Entdeckungstouren freuen wir uns über schönes Wetter. Doch auch hier gibt es zu viel des Guten: Damit Sie bei zu starkem Sonnenschein den Durchblick behalten wurde das Zoomspektiv mit einer Streulichtblende ausgestattet. Einfach herausschieben und den Ausblick genießen. Weil bei den hohen Vergrößerungen nichts ins Wanken geraten soll, ist ein stabiles und leichtes Tischstativ enthalten. Suchen Sie sich einfach einen festen Untergrund und freuen Sie sich über wackelfreien Beobachtungsgenuss. Für den sicheren Transport stecken Sie das Spektiv mit Stativ einfach in die Tasche mit praktischem Schultergurt. Zusätzlich schützt die Objektivkappe die Linse. So ist die Optik auch auf langen Wegstrecken sicher untergebracht.
Wagen Sie den Blick in weite Ferne – mit dem BRESSER Travel 20-60x60 Spektiv.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
20 x
Maximaler Zoomfaktor
60 x
Objektivdurchmesser
60 mm
Prismentyp
BK-7
Scheinbares Sehfeld
1.83 °
Sichtfeld (bei 1000 m)
32 m
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtung
Naheinstellgrenze
5 m
Stativbefestigung
Ja
Twilight-Faktor
34,64
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
687 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.