Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED CORE75840 energy-saving lamp Weiß 4000 K 75 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED CORE75840 energy-saving lamp Weiß 4000 K 75 W E27
Philips CorePro LED CORE75840 energy-saving lamp Weiß 4000 K 75 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35801128
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     51032200
EAN/GTIN:
     8718696510322
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
76 g
Leistungen
Lampenleistung
75 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105.5 lm/W
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
10 W
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
840
Energie
Lampenstrom
90 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.