Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telekom Samsung Galaxy A3 2017 4G 16GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telekom Samsung Galaxy A3 2017 4G 16GB Schwarz
Telekom Samsung Galaxy A3 2017 4G 16GB Schwarz
Telekom Samsung Galaxy A3 2017 4G 16GB Schwarz
Telekom Samsung Galaxy A3 2017 4G 16GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     252-102286
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99926009
EAN/GTIN:
     8806088637303
Suchbegriffe:
Smartphone
telekom smartphone
smartphone
  • Schlankes, modernes Design aus Glas und Metall
  • Wertvolle Augenblicke festhalten mit der 13 Megapixel-Haupt- und 8 Megapixel-Frontkamera
  • Hervorragender Schutz vor Wasser und Staub nach IP68-Zertifizierung\n\nDesign\n\nModernes Design, Eleganz in ihrer reinsten Form und eine nahtlose Einheit aus hochwertigem Metall und geschwungenem Glas. Es liegt nicht nur perfekt in der Hand, sondern lässt Sie mit atemberaubenden Farben auch Trends setzen.\n\n13 Megapixel-Frontkamera\n\nSchenken Sie Ihren Fotos Tiefe und Detail – mit der leistungsstarken Frontkamera. Mit dem Selfie-Licht erzielen Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe Ergebnisse.\n\nErweiterbarer Speicher\n\nSpeicherplatz ohne Limit! Mit bis zu 256 GB erweiterbarem Speicher können Sie alle Ihre Fotos und Videos problemlos sichern.\n\nSchutz vor Wasser und Staub\n\nStaub und Feuchtigkeit? – Kein Problem, denn mit der IP68-Zertifizierung sind Sie rundum zuverlässig geschützt.\n\nFingerabdrucksensor\n\nSicher ist sicher – schützen Sie Ihr Smartphone mit dem Fingerabdrucksensor! In nur wenigen Sekunden ist es entsperrt und die Identität des Nutzers erkannt.\n\nSchnellladefunktion\n\nDank der langen Akkulaufzeit, die selbst einer Dauerbenutzung standhält und der Schnellladefunktion, die auch in kurzen Pausen den Akku füllt, bleibt Ihnen Zeit für wirklich wichtige Dinge.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 Zoll
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Orientierungssensor
Ja
Form des Bildschirms
Flach
Display-Typ
SAMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multi-Touch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistung
Videoanruf
Ja
Persönliches Infomanagement
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Notizen
Flugmodus
Ja
Personifizierung
Icons, Menü, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Kamera
Rückkameratyp
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Front-Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera
8 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
1080p
Maximale Bildfrequenz
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Flash-Typ
LED
Geolokalisation
Ja
Multi-shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Video-Capture Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6.0.16
Speichermedien
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
9.7 GB
Max. Speicherkartengröße
256 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Telefonatmanagement
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftimer
Ja
Ergonomie
Proximitätssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
WLAN
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Standards
GSM
3G-Standards
UMTS
4G-Standard
LTE
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Topf, PBAP
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Near Field Communication (NFC)
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
138 g
Breite
66.2 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
135.4 mm
Batterie
Batteriekapazität
2350 mAh
Sprechzeit (3G)
17 h
Browsingzeit (Wi-Fi)
17 h
Browsingzeit (4G)
16 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
41 h
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus)
55 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
14 h
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAC,AAC+,AMR-WB,FLAC,HAAC,MP3,OPUS,Vorbis,WMA
Unterstützte Videoformate
H.263,H.264,H.265,MP43,VC-1,VP8,VP9,WMV7,WMV8
Videokompressionsformate
H.263,H.264,H.265
Sprachcodec
AMR-NB,AMR-WB
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Barometer
Ja
Wi-Fi Positionierung
Ja
Nachrichtenübermittlung
Kurznachrichtendienst (SMS)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Instant Messaging (IM)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 190,31*
€ 202,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 216,57*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 209,62*
€ 222,78*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 221,78*
€ 235,56*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
RP-BTD5E-K
ab € 40,37*
Ähnlich
Panasonic
RP-BTS30E-K
ab € 46,34*
Ähnlich
Panasonic
RP-HF100ME-A
ab € 12,67*
Ähnlich
Panasonic
RP-HF100ME-K
ab € 9,86*
Ähnlich
Panasonic
RP-HF300ME-A
ab € 15,93*
Ähnlich
Panasonic
RP-HF300ME-K
ab € 11,75*
Ähnlich
Panasonic
RP-HF300ME-W
ab € 16,72*
Ähnlich
Panasonic
RP-HF500ME-K
ab € 20,69*
Ähnlich
Panasonic
RP-NJ300BE-A
ab € 30,76*
Ähnlich
Panasonic
RP-NJ300BE-K
ab € 30,78*
Ähnlich
Telekom
99926043
ab € 190,41*
Ähnlich
Telekom
99926027
ab € 189,93*
Ähnlich
Telekom
99926614
ab € 190,25*
Ähnlich
Telekom
99926045
ab € 251,94*
Ähnlich
Telekom
99926031
ab € 251,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG