Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822ULC Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35652122
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7822ULC
EAN/GTIN:
     4717964701602
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der EW-7822ULC ist ein AC1200 USB-Adapter mit einem auswählbaren Dual-Band WLAN für Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4GHz und 867 Mbit/s bei 5GHz. Der EW-7822ULC ist kompatibel mit 11ac Wave 2 MU-MIMO-Routern. Ältere Laptops oder PCs können mit dem Edimax Adapter auf ein MU-MIMO-Gerät aufgerüstet werden.

Schnelle Datenübertragung mit 802.11ac
Der EW-7822ULC ermöglicht schnelles 802.11ac WLAN, das fast dreimal schneller ist als 802.11n. PC und Notebook werden zu einem schnellem 802.11ac WLAN Gerät aufgerüstet, für das Streamen von Videos und Daten bei bester Leistung.

Dual-Band
Bessere Leistung und größere Flexibilität der WLAN-fähigen-Geräte, durch die Nutzung des Dual-Band.
Das Frequenzband mit 2,4GHz unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s oder bei 5GHz von bis bzw. 867 Mbit/s.

Das 2,4 GHz-Band kann für das Surfen im Internet und E-Mails checken verwendet werden und das weniger ausgelastete 5GHz Frequenzband für Online-Gaming und Video-Streaming.

11ac Wave 2-fähiges MU-MIMO
Die neueste 11ac Wave 2 MU-MIMO-Technologie (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) liefert vier Streams und versorgt gleichzeitig mehrere Geräte. Hiermit hat man immer die schnellsten Geschwindigkeiten und eine WLAN-Verbindung ohne Unterbrechungen.

MU-MIMO für Streaming ohne Unterbrechungen
Rüstet einen PC oder Notebook zu einem schnellen 11ac Wave 2-fähigen Gerät mit MU-MIMO-Funktion auf. Jeder Anwesende kann gleichzeitig problemlos surfen, streamen und online spielen, sobald der EW-7822ULC erfolgreich mit einem MU-MIMO-Router gekoppelt wurde.

Welche Vorteile bietet MU-MIMO?
- 11ac Wave 2 MU-MIMO unterstützt bis zu 3 Mal schnellere WLAN-Geschwindigkeiten
- Höhere Geschwindigkeit und Reichweite für Mobilgeräte
- Online-Streaming ohne Unterbrechungen und Pufferung, verursacht durch andere mobile Geräte

Beamforming-Technologie
Die Beamforming-Technologie des EW-7822ULC macht es möglich, das WLAN-Signal auf den Adapter zu richten, um eine stärkere, zuverlässigere und effizientere WLAN-Verbindung herzustellen, wenn eine Koppelung mit einem Beamforming-Router besteht. Dabei erzeugt das Beamforming WLAN-Signale in eine vorgegebene Richtung, während beim standardmäßigen WLAN die Signale nach außen abgestrahlt werden. Hierdurch hat man eine verbesserte Audio-Qualität und besseres HD-Video-Streaming.

Kompakte Größe
Mit der besonders kleinen du leichten Bauweise kann der Adapter an jede Art von Laptop angeschlossen werden kann, ohne störend zu sein. Der EW-7822ULC ist so winzig, dass man es kaum bemerkt und kann daher immer an Laptop bleiben.

- Perfekt für Laptops geeignet
- Andere USB-Ports werden nicht blockiert
- Handlich und sicher am Laptop befestigt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Anzahl der Antennen
2
Sendeleistungsbereich
4 - 8 dBmW
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
2 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
6,9,12,24,36,48,54,144,300,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter edimax, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.