| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-35551276 Herst.-Nr.: 2.633-131.0 EAN/GTIN: 4054278238241 |
| |
|
| | |
| Der Mikrofaser-Wischbezug lässt sich dank des Klett-Systems ganz einfach auf der Sprühflasche befestigen und austauschen. Da es besonders viele abrassive Fasern hat, eignet sich das Pad vor allem für die Reinigung von Außenfenstern. Der beiliegende Schmutzkrater erlaubt es, selbst hartnäckigsten Schmutz von der Fensterscheibe zu entfernen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 275 mm | | Höhe | 70 mm | Merkmale | Produkttyp | Reinigungstuch | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | WV 2 Plus<br />WV 2 Premium<br />WV 2 Premium Plus<br />WV 5 Premium | | Produktfarbe | Grau | | Material | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstersauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Wischbezug für Fenstersauger, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfaser-tücher weiss, kunststoffreinigungstücher, microfasertücher grau |
| | |
| |