| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-35551275 Herst.-Nr.: 2.633-130.0 EAN/GTIN: 4054278238234 |
| |
|
| | |
| Dank des Klett-Systems lässt sich der Mikrofaser-Einwischer spielend einfach auf der Sprühflasche befestigen und austauschen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 275 mm | | Höhe | 70 mm | Merkmale | Produkttyp | Reinigungstuch | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | WV 2 Plus WV 2 Premium WV 2 Premium Plus WV 5 Premium | | Produktfarbe | Weiß, Gelb | | Material | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Wischbezug für Fenstersauger, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, kunststoffreinigungstücher, kärcher elektrischer fensterreiniger |
| | |
| |