Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot
Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot
Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot
Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot
Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot
Bresser Optics 45/600 AZ Lichtbrechungskörper 100x Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35440978
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8850600E8G000
EAN/GTIN:
     4007922029689
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
100 x
Kompatible Okular
6,12 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
560 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Stativmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.