Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KB 5 Electric broom Akku Trocken Beutellos 0,37 l Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KB 5 Electric broom Akku Trocken Beutellos 0,37 l Schwarz, Gelb
Kärcher KB 5 Electric broom Akku Trocken Beutellos 0,37 l Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35373220
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.258-000.0
EAN/GTIN:
     4054278208312
Suchbegriffe:
Akku-Besen
Akkubesen
Bürstkehrer
Elektro-Besen
Hartböden und Teppiche zwischendurch schnell und effektiv saubermachen? Der perfekte Job für den Akku-Besen KB 5. Dank des Kärcher Adaptive Cleaning Systems sorgt der Akku-Besen für außergewöhnliche Reinigungsergebnisse und beseitigt den Schmutz mühe- und restlos. Der mit Lithium-Ionen-Akku betriebene KB 5 ist schneller einsatzbereit als ein Staubsauger und macht die Zwischenreinigung extrem komfortabel: Er ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten ohne Bücken, randnahes Kehren, kommt selbst zwischen Stühle und unter Möbel und kann auch auf Treppen bequem angewendet werden. Weitere Ausstattungs- und Leistungsmerkmale des KB 5 sind die automatische An-/ Ausschaltung, sein flexibles Doppelgelenk für einfaches Manövrieren, der komfortabel seitlich entnehmbare Schmutzbehälter, die Universalbürste sowie die platzsparende Aufbewahrung und das geringe Gewicht des Akku-Besens.

Kärcher Adaptive Cleaning System
Entfernt zuverlässig Schmutz auf allen Bodenbelägen. Innovative bewegliche Kehrkante für eine optimale Schmutzaufnahme. Verbesserte Innengeometrie mit optimaler Schmutzführung zur sicheren Schmutzbeseitigung.

Einfaches Entnehmen und Einsetzen des Schmutzbehälters
Schnelles und einfaches Entleeren ohne Schmutzkontakt.

Flexibles Doppelgelenk
Der Stiel lässt sich mühelos in alle Richtungen bewegen. Einfach zu manövrieren. Auch zwischen Möbeln und Stühlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mindestlaufzeit (harter Boden)
30 min
Mindestlaufzeit (Teppich)
20 min
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Design
Produkttyp
Electric broom
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubkapazität
0.37 l
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Arbeitsbreite (Standardbürste)
210 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.