Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
ICY BOX IB-CVB516 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35240756
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60106
EAN/GTIN:
     4250078164463
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Ein kleiner Flitzer Die IB-CVB516 ist eine M.2 auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket kann eine M.2 Karte befestigt und auf SATA Konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von Platzsparenden mSATA Karten mit denen des weit verbreiteten SATA III Standards vereint. Die Karte ist dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur die Kabel anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch Ihre Dateien. Die Kleinen sind die Schnellsten Die IB-CVB516 ist eine M.2 SATA zu SATA Konverterkarte und erlaubt dadurch das Anschließen der schnellen und besonders kompakten M.2 Karten an ein bestehendes System. Das PCI Bracket gewährt außerdem festen halt in den entsprechenden einbauschächten. Passt viel rein Die IB-CVB516 hält Karten in den Größen 2242 / 2260 / 2280 mm und das ganz unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Der Strom wird über eine SATA Stromanschluss. Schnell eingebaut Die Karten sind dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch ihre Dateien.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
99 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, icy box adapter sata, m2 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60088
ab € 46,34*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 28,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 27,49*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 20,75*
Zubehör
RaidSonic Technology
60092
ab € 6,30*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,35*
Zubehör
RaidSonic Technology
60093
ab € 8,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
60403
ab € 13,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
60406
ab € 14,30*
Zubehör
RaidSonic Technology
60724
ab € 14,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.