Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CVB515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CVB515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
ICY BOX IB-CVB515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
ICY BOX IB-CVB515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
ICY BOX IB-CVB515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35240755
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60100
EAN/GTIN:
     4250078164456
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
SATA Controller
SATA Karte
sata controller pci
Zwei kleine Flitzer

Die IB-CVB515 ist eine mSATA auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket kann eine mSATA Karten befestigt und auf SATA Konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von Platzsparenden mSATA Karten mit denen des weit verbreiteten SATA III Standards vereint.

Die Karte ist dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur die Kabel anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch Ihre Dateien.

Die Kleinen sind die Schnellsten
Die IB-CVB515 ist eine mSATA zu SATA Konverterkarte und erlaubt dadurch das Anschließen der schnellen und besonders kompakten M.2 Karten an ein bestehendes System. Das PCI Bracket gewährt außerdem festen halt in den entsprechenden einbauschächten.

Passt viel rein
Die IB-CVB515 hält Karten in den Größen 30x30/50/70 mm mm und das ganz unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Der Strom wird über eine SATA Stromanschluss.

Schnell eingebaut
Die Karten sind dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch ihre Dateien.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
mSATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Anzahl interner mSATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
100 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.