Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIX NEO Z83-4 1,44 GHz Intel® Atom™ x5-Z8300 Schwarz SFF Mini-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIX NEO Z83-4 1,44 GHz Intel® Atom™ x5-Z8300 Schwarz SFF Mini-PC
MINIX NEO Z83-4 1,44 GHz Intel® Atom™ x5-Z8300 Schwarz SFF Mini-PC
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35175051
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-Z83-4
EAN/GTIN:
     0736313596151
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Ultra-kompakter Computer

Der lüfterlose NEO Z83-4 Mini-PC interpretiert den Desktop-PC neu und liefert eine unübertroffene Kombination aus ultra-kompaktem Design und erstklassiger Leistung - ideal für Arbeit, Spiel und Unterhaltung. Ausgestattet mit Intel’s Cherry Trail Quad-Core Prozessor, packt der NEO Z83-4 all seine Kraft und Leistung in eine Größe, die auf Ihre Handfläche passt.

Exzellentes Kühlkonzept

Das innovative, passive Kühlkonzept des NEO Z83-4 realisiert die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit, Temperatur und Leistung bei absolut lautlosem Betrieb. Ausgestattet ohne jegliche beweglichen Teile, bewältigt der NEO Z83-4 geschmeidig auch die anstrengendsten Aufgaben ohne die geringste Geräuschkulisse bei unglaublich niedriger Betriebstemperatur. Außerdem ist der NEO Z83-4 extrem energieeffizient und benötigt ca. 80% weniger Energie als herkömmliche Desktop-PCs.

Desktop Performance

Dank seines 32GB Samsung eMMC (MLC) Festspeichers vermittelt der NEO Z83-4 völlig mühelos ein blitzschnelles und hochdynamisches Benutzererlebnis und liefert die High-End Performance, welche die Nutzer von MINIX zu schätzen gelernt haben. Darüber hinaus bietet der NEO Z83-4 mit 802.11ac Dual-Band WLAN und Gigabit Ethernet wesentlich verbesserte Anschlussmöglichkeiten im Vergleich zu seinem Vorgänger NEO Z64-W.

Mehrzweck PC

Mit seinen beiden Display Ports (Mini DP und HDMI) eignet sich der NEO Z83-4 als echte Thin Client Lösung mit der Kombination seines beeindruckend schnellen Startverhaltens, dem nahtlosen Web-Browsen, Multi-Tasking und der Kompatibilität mit einer breiten Palette produktiver Office Software. Darüber hinaus liefert der NEO Z83-4 Ihrem Wohnzimmer ein exquisites visuelles Film-Erlebnis, was ihn zum perfekten Heimkino-PC macht (Unterstützung bis zu 4K @ 30fps).

Auspacken und Loslegen

Mit 32GB eMMC (5.0) eingebautem Festspeicher, 4GB DDR3L Arbeitsspeicher und vorinstalliertem Windows 10 (64-bit) ist der NEO Z83-4 bereit, sofort nach dem Auspacken zu starten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
SFF
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
1
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl der Mini DisplayPorts
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
DC-Anschluss
Ja
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
12 V
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Prozessor-Paketgröße
17 mm
Prozessor-Code
SR29Z
Intel® Identity Protection Technologieversion
1.00
ARK Prozessorerkennung
87383
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Leistung
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® HD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
200 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
500 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
500 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
2
Anzahl der Rechenwerke
12
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 10
Betriebssystem Architektur
64-bit
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Atom™
Prozessor
x5-Z8300
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor Boost-Taktung
1.84 GHz
Prozessorsockel
BGA 592
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-bit
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 series
Prozessor Codename
Cherry Trail
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
1
PCI Express Konfigurationen
1x1
Stepping
C0
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
2 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-RS-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
12.8 GB/s
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Eins/Eine(r)
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplett-pc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,93*
Zubehör
Hannspree
HL274HPBROX
ab € 125,63*
Zubehör
Hannspree
HS221HPB
ab € 86,60*
Zubehör
Hannspree
HS246HFW
ab € 95,76*
Zubehör
Hannspree
HP247HJB
ab € 113,08*
Zubehör
Hannspree
HT225HPB
ab € 204,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.