Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CI Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34648233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79N 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Vorteile

- Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.900-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt
- Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1900 W
Ausgangsleistung
1220 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Höhe
103 mm
Länge (mm)
311 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
4 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,80*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,32*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 41,03*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 3,92*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 9,05*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 3,74*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 1,45*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,69*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 4,01*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 6,23*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.