Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 17-125 CIEX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-125 CIEX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-125 CIEX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-125 CIEX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-125 CIEX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-125 CIEX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34648232
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79H 106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Vorteile

- Effizientes und komfortables Arbeiten: Kraftvoller 1.700-Watt-Motor und bis zu 70 % kürzere Auslaufzeit
- Das magnetische Bremssystem ist unabhängig von äußeren Einflüssen wie Staub oder Öl und greift selbst bei Stromausfall zuverlässig
- Hoher Anwenderschutz dank integrierter Ablaufsicherung. Erhöhte Spannkraft durch spezielles Feingewinde M14 x 1,5 wirkt Bremskräften entgegen und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Einsatzwerkzeuges
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Ausgangsleistung
910 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Höhe
103 mm
Länge (mm)
311 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.