Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KT015 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KT015 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Inter-Tech KT015 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34620087
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885375
EAN/GTIN:
     4260455640619
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Die KT015 Karte bietet die Möglichkeit je eine M.2 PCIe SSD sowie M.2 S-ATA SSD (je Breite 22mm / Länge 42, 60 oder 80mm) in ein normales PC-Gehäuse einzubauen. Die Karte wird über eine PCIe X4 Schnittstelle betrieben und bietet für die PCIe SSD eine besonders schnelle Datenübertragung von bis zu 3938MB/s! Die S-ATA SSD wird über ein S-ATA-Datenkabel angesteuert und kann bis zu 600MB/s Übertragungsgeschwindigkeit realisieren. Montieren Sie einfach die SSDs auf dem jeweils dafür vorgesehenen Steckplatz auf der Platine und stecken dann die Karte in einen freien PCIe Slot. Montageschrauben sowie ein kleiner Schraubenzieher liegen der Karte bei.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Paketgewicht
120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
55 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.