Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Low-Profile All-in-One Zero-Channel RAID Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Low-Profile All-in-One Zero-Channel RAID Card Schnittstellenkarte/Adapter
Supermicro Low-Profile All-in-One Zero-Channel RAID Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-345403
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-LPZCR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
64 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
167.6 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Intel
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
RAID Level
0, 1, 5, 10
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.