Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe LTW 742 12V AC Alarmläutwerk 105 dB Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe LTW 742 12V AC Alarmläutwerk 105 dB Grau, Weiß
Grothe LTW 742 12V AC Alarmläutwerk 105 dB Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34508483
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klangschalen
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
Weitere Informationen:
Merkmale
Warnung Dezibel
105 dB
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingangsspannung
12 V
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: klangschalen, läutewerk grothe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.