Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 200M Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 200M Silber, Weiß
Grothe MISTRAL 200M Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34497635
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien auf Tastendruck. System easyTIP
wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle
17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert.
wie MISTRAL 300, jedoch ohne Distanz-Multiplikator und
ohne Fremdspannungsversorgung (kein Eingang für 8-12V=/~)
17 Melodien
ohne Blitzlicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Merkmale
Anzahl der Klingeltöne
17
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43303
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.