Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-66 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-66 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Technaxx TX-66 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Technaxx TX-66 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Technaxx TX-66 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Technaxx TX-66 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34390298
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4609
EAN/GTIN:
     4260358121451
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
  • Ideal für die Überwachung von Aussen- & Innenbereichen - FullHD Videoauflösung 1080P mit 25/30fps - Unterstützt WiFi bis zu ~50m in offenen Bereichen - Live-Überwachung via freier iOS & Android APP - Tag- & Nachtüberwachung (Auto-ICR, Farbe, S/W) - Bewegungserkennung - H.264 & MJPEG Dual-Stream-Codierung - Datenspeicherung auf MicroSD Karten bis 128GB - Überwachungsmöglichkeiten: APP (Technaxx My Secure Pro) & PC - (via Internet) - Weltweiter Zugriff via Smartphone, PC/Notebook, Tablet-PC, usw. - Schutzklasse IP67 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest) - Hochwertiges Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
81 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
450 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
77 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.