Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9148 LP PCIe x16 1 GB GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9148 LP PCIe x16 1 GB GDDR2
Matrox M9148 LP PCIe x16 1 GB GDDR2
Matrox M9148 LP PCIe x16 1 GB GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3419577
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9148-E1024LAF
EAN/GTIN:
     790750240053
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Die Matrox M9148 LP PCIe x16 Grafikkarte rendert makellose Bilder über vier DisplayPort™-Monitore bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang für ein außergewöhnliches Multi-Monitor-Benutzererlebnis. Die mit einem 1 GB-Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen, wie dem unabhängigen oder gestreckten Desktop-Modus, ausgerüstete Grafikkarte M9148 bietet eine Verbesserung der Effektivität bei Geschäfts-, Verwaltungs- und industriellen Anwendungen. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie wird durch eine Vielzahl von Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit einer weiteren M9148-Grafikkarte eingesetzt werden, um den Betrieb von bis zu acht DisplayPort-Monitoren auf einem einzelnen System zu unterstützen.

Unterstützung von vier hochauflösenden DisplayPort-Monitoren
Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang
Native Unterstützung für PCI Express x16
Maximale Bandbreite für beste Leistung
1 GB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
Low-Profile-Format
Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
Edge Overlap
Einfache und intuitive Anpassung der überlappenden Pixel um ein nahtloses Bild über bis zu acht Edge-Blending kompatible Projektoren darzustellen
Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
Hinzufügen einer weiteren Matrox M-Series Grafikkarte in das gleiche System, um bis zu 12 Monitore mit zwei Karten anzusteuern
Verknüpfungsmodus der Grafikkarte2
Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
Matrox Clone
Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

Matrox M9148 LP PCIe x16-Grafikkarte mit werksseitig montierter ATX-Halteklammer (ATX-Halteklammer im Lieferumfang enthalten)
4 miniDP auf DP Adapter
4 DP to DVI Anschlussadapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

Matrox-Bildschirmtreiber für Microsoft Windows Vista und XP
Matrox PowerDesk Desktop-Verwaltungssoftware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Breite
168 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
1 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Matrox
GPU
M9148
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
4
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 (32/64bit)*, Microsoft Windows XP (32/64bit), Microsoft Windows Vista (32/64bit)*, Microsoft Windows Server 2003/2008 (32/64bit), Linux see Website for details
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Zertifizierung
EMC Certifications: Class B ROHS & WEEE compliant
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Anschlüsse
On-board Connectors: 4 x Mini DisplayPort Adapters (included): 4 x Mini DisplayPort to DisplayPort 4 x DisplayPort to DVI
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, matrox grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,65*
€ 994,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,98*
€ 987,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,54*
€ 939,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,67*
€ 908,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 34,99*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,83*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,98*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 302,20*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 236,48*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 350,33*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 515,73*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.622,79*
Zubehör
MicroConnect
MDPDVI
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.