Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WIMA MKS4C041503F00KSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS4C041503F00KSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator
WIMA MKS4C041503F00KSSD Fixed capacitor Gleichstrom Rot Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33709741
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C041503F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-55 - 125 °C
Technische Details
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Stromversorgung
Gleichstrom
Belastbarkeit
1500 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
63 V
Farbe
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG