Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9287302 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33361793
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287302
EAN/GTIN:
     0043859718931
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
250 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Stoff, Schaum
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
238 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9252003
ab € 12,52*
Ähnlich
Soennecken
3783
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.