Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-HUB-ALU-2B-10 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-HUB-ALU-2B-10 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-ALU-2B-10 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-ALU-2B-10 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power LC-HUB-ALU-2B-10 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33284255
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-ALU-2B-10
EAN/GTIN:
     4260070125386
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
usb hub lc power
Verbinden Sie bis zu 7 Peripheriegeräte per USB mit Ihrem Computer. - USB 3.0-Interface, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 - Laden Sie bis zu drei Peripheriegeräte per USB auf - Hinweis: Die Lade-Ports haben keine Datenübertragungsfunktion - Superspeed bis zu 5 Gb/s (USB 3.0) - Highspeed bis zu 480 Mb/s (USB 2.0) - Fullspeed bis zu 12 Mb/s (USB 1.1) Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS 10.x oder höher
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
168 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.