Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ET375FFP1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens ET375FFP1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 2 Zone(n)
Siemens ET375FFP1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 2 Zone(n)
Siemens ET375FFP1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33249289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET375FFP1E
EAN/GTIN:
     4242003755075
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Elektro-Kochzone
Friteuse
Der Turbo für die powerInduktion: powerBoost-Funktion.
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.

Individuelles Kochvergnügen: Domino-Kochstellen.
Die 30 und 40cm breiten Dominos kann jeder nach seinem Geschmack kombinieren, z.B. Glasgeramik-Kochstellen mit Induktion zusammen mit einer Wok-Gas-Kochstelle. Auch ein Lavastein-Grill und eine Fritteuse sind verfügbar. Die Dominos lassen sich optisch perfekt zusammenfügen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
13 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Mitte vorn
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
3000 g
Kabellänge
1 m
Paketgewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.