Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Bosch MUM59N26DE Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33216104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM59N26DE
EAN/GTIN:
     4242002966564
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Mit Spitzenergebnissen und prämierten Design erfüllt die starke Küchenmaschine auch Profiansprüche.

- Erfüllt höchste Ansprüche beim Kochen und Backen. Komfortable und schnelle Verarbeitung auch von großen Mengen für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig dank kraftvollem Motor mit 1.000 Watt.
- Viel Komfort und Langlebigkeit - der Alleskönner in prämiertem Design.
- Das Patisserie-Set wird platzsparend mit praktischer Zubehörtasche in der Schüssel verstaut
- Einfache und komfortable Bedienung mit EasyArmLift, perfekte Vermengung der Zutaten mit 3D PlanetaryMixing und einfache Befüllung Dank automatischer Parkposition der Rührwerkzeuge.
- Vielseitig einsetzbar mit Profi-Patisserie-Set und Durchlaufschnitzler mit einer zusätzlichen Scheibe für Kartoffelpuffer.

Design und Material MUM5
Form und Funktion in perfekter Harmonie, das prämierte Design als Genuss für Ästheten. Dazu eine Vielzahl außergewöhnlicher Trendfarben für den individuellen Geschmack.

Als offizieller Partner stattet Bosch das SAT.1 Erfolgsformat „The Taste“ aus. Kaufen Sie jetzt eines unserer Aktionsgeräte und Sie erhalten bis zu vier „The Taste“ Löffel gratis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Schüsselkapazität
3.9 l
Produktfarbe
Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Steuerung
Tasten
Kabelaufwicklung
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Zahl der Disks
4 Disks
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
6100 g
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Teigwerkzeug
Ja
Schalen enthalten
Mixen
Mischgeräte
Ja
Schneebesen
Ja
Deckel enthalten
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.