Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ET845FCP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 5 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens ET845FCP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 5 Zone(n)
Siemens ET845FCP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 5 Zone(n)
Siemens ET845FCP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 5 Zone(n)
Siemens ET845FCP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 5 Zone(n)
Siemens ET845FCP1D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 5 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33169528
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET845FCP1D
EAN/GTIN:
     4242003756386
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen. - Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert. - Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt. - Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
9300 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
5 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 \ 230 mm
Leistung Kochzone 3
2400 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1200 W
Typ Kochzone 5
Regelmäßig
Kochzone 5 Form
Rund
Position Kochzone 5
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 4
Elektro
Durchmesser Kochzone 5
145 \ 200 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Kombizone
Ja
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
11000 g
Höhe unter der Arbeitsplatte
20 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.