Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GMA1E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33169391
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA645GMA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.
- Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.
- Die moderne Kombi-Zone für Strahlungskochstellen - für mehr Möglichkeiten beim Kochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
7000 g
Höhe unter der Arbeitsplatte
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,83*
€ 482,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.