Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK AC 1350 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK AC 1350 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Weiß
TP-LINK AC 1350 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Weiß
TP-LINK AC 1350 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Weiß
TP-LINK AC 1350 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Weiß
TP-LINK AC 1350 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32979195
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C60
EAN/GTIN:
     6935364096755
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Firewall
SPI
IP-Adressen Filter
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11ac
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
450 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Gastzugang
Ja
VoIP Protokolle
IPv4, IPv6
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
37 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
5
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsart
Box
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AVM
20002686
ab € 56,00*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN725N
ab € 4,59*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,75*
Sonstiges
Devolo
9855
ab € 173,70*
Sonstiges
eBlocker
EBLPROLFTDSG002
ab € 173,87*
Sonstiges
Edimax
RA21S
ab € 67,76*
Sonstiges
Netgear
A6210-100PES
ab € 33,04*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419831
ab € 5,14*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 13,18*
Sonstiges
Renkforce
RF-4133262
ab € 34,61*
Sonstiges
Renkforce
RF-4288695
ab € 16,58*
Sonstiges
Renkforce
RF-4613334
ab € 107,25*
Sonstiges
Renkforce
RF-3897924
ab € 55,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.