Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4515T8 Mikroskop 900x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM4515T8 Mikroskop 900x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4515T8 Mikroskop 900x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4515T8 Mikroskop 900x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32964456
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4515T8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
900 x
Vergrößerung
700 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7, 8 & 10
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,15*
€ 841,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,36*
€ 833,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,44*
€ 821,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,52*
€ 765,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.