| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-32881868 Herst.-Nr.: CQ6500D EAN/GTIN: 4052792040067 |
| |
|
| | |
| - LAN Installationskabel Kategorie 7A bis 1200 MHz
- 2x(4x2xAWG23), 2x4 individuell geschirmte Paare (PIMF) - Gesamtschirm aus verzinntem Kupferdraht-Geflecht - Außenmantel LSFRZH, violett - Brandschutzklasse FRNC-C gemäß IEC 60332-3 - Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet - ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Kabelstandard | Cat7a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Violett | | Jackenmaterial | Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH) | | Leiterart | Fest | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | AWG Kabelgröße | 23 | | Frequenz | 1200 MHz | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |