Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech B330 Silent Plus Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32881711
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004913
EAN/GTIN:
     5099206066717
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech M330 SILENT PLUS Kabellose Maus

Genießen Sie mit der kabellosen Maus Logitech M330 SILENT PLUS den Klang der Stille und das gleiche Klickgefühl mit über 90 % reduzierten Klickgeräuschen. Aus hochwertigem Material und einem gummierten Scrollrad gefertigt, sorgt die M330 für leises Gleiten und Scrollen. Das komfortable Design verfügt über weiche Gummi-Griffflächen, die speziell für Ihre rechte Hand entwickelt wurden. Die kabellose, batteriebetriebene Computermaus ist einfach, zuverlässig und stark, mit einer langen Batterielaufzeit von 24 Monaten (2). Die Maus ist mit einem Nano-USB-Empfänger und Logitech Advanced Optical Tracking ausgestattet. Sie können sofort loslegen, da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist.

Produktdetails:
Abmessungen: 105,4 x 67,9 x 38,4 mm
Gewicht (mit Batterien): 91 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: Gummi, 2D, mechanisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Zertifiziertes Arbeiten mit Chromebook(4)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+

(1) Schallpegelvergleich zwischen Logitech M330 und Logitech M170. Linksklick-Geräuschpegel in dBA, gemessen von einem unabhängigen Labor, auf eine Entfernung von 1 m.
(2) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(3) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(4) Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung „Funktioniert mit Chromebook“ sind Marken von Google LLC.
(5) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060667116
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
136 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
121.5 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.9 mm
Tiefe
38.4 mm
Höhe
105.4 mm
Gewicht
91 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows RT
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.806,32*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,93*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 12,99*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 97,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 73,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,93*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.