Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867305
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BUAB220
EAN/GTIN:
     4052792037036
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Zum einfachen anschließen Ihrer externen USB-Geräte an den PC oder Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.