Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk SDSDQQ-064G-G46A Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandisk SDSDQQ-064G-G46A Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Sandisk SDSDQQ-064G-G46A Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     615IT-Y608661
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQQ-064GG46A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgenstrahlenbeständig
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 23,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,35*
€ 23,22*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 19,37*
€ 23,25*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 19,42*
€ 23,30*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,52*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,20*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,08*
Zubehör
SanDisk
SDSDQQ-032GG46A
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.