Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT E-DAT C6 2 Port UP Steckdose 2 x RJ-45 Perleffekt, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT E-DAT C6 2 Port UP Steckdose 2 x RJ-45 Perleffekt, Weiß
METZ CONNECT E-DAT C6 2 Port UP Steckdose 2 x RJ-45 Perleffekt, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32809092
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307381001-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Link bis 500 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne - praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten - Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig) - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen - Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Perleffekt, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
80.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309121102-E
ab € 11,58*
Zubehör
Metz Connect
1309350301-E
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.