Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
LogiLink ID0129 Maus RF Wireless Optisch 1200 DPI Beidhändig
Artikel-Nr.:
     252-098033
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0129
EAN/GTIN:
     4052792039887
Suchbegriffe:
Computer Maus
Cordless Maus
cordless mouse
Funkmaus
  • 2.4 GHz FSK Autolink Technologie
  • 34 RF Kanäle
  • Reichweite: 6 - 10m
  • 1200 dpi (hochpräzise)
  • 3 Tasten
  • 3-stufiger Stromsparmodus
  • Nano-USB-Empfänger (kann in der Maus verstaut werden)
  • Automatischer Stromsparmodus
  • Unterstützt Windows ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 und MAC OS
  • Farbe: Weiß/Rot
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano receiver
Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Leistung
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Batterien
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home,Windows 2000,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows ME,Windows Vista Home Basic,Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Rot, Weiß
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Empfohlene Nutzung
Notebook
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 4,43*
€ 5,88*
€ 6,78*
ab € 4,44*
€ 5,89*
€ 3,80*
ab € 4,51*
€ 5,96*
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 6,02*
€ 4,49*
ab € 5,51*
€ 7,12*
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 7,23*
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 8,46*
€ 3,50*
ab € 9,15*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0130
ab € 4,36*
Sonstiges
LogiLink
ID0133
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.