Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A8711888 Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8711888 Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz ECC
DELL A8711888 Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32430014
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8711888
EAN/GTIN:
     5397063786060
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Sichern Sie sich mit einem Dell™ Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell™ Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R630XL - Precision Workstation T5810 - Precision Workstation T7810 - PowerEdge R730XD - PowerEdge FC830 - PowerEdge M830 - PowerEdge R730XL - PowerEdge C6320P - PowerEdge M630 - PowerEdge R930 - PowerVault NX3330 - Precision Workstation T7910 XL - PowerEdge R430 - PowerEdge C4130 - Precision Workstation T7810 XL - PowerVault NX3230 - Precision Workstation T7910 - PowerEdge T630 - PowerEdge FC630 - PowerEdge C6320 - Precision Workstation R7910 - PowerEdge T430 - Poweredge R830 - PowerEdge R630 - PowerEdge FC430 - Precision Workstation T5810 XL - PowerEdge R730 - PowerEdge R530</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram 32gb, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER430_3833
ab € 358,05*
Zubehör
Dell
PER430_1535
ab € 174,45*
Zubehör
Dell
PER430_3835
ab € 762,03*
Zubehör
Dell
PER430_3733
ab € 1.021,86*
Zubehör
Dell
PER430_3933
ab € 646,45*
Zubehör
Dell
PER430_4033
ab € 1.439,73*
Zubehör
Dell
PER430_3735
ab € 1.817,08*
Zubehör
Dell
PER430_3935
ab € 1.244,44*
Zubehör
Dell
PER430_4035
ab € 2.515,23*
Zubehör
Dell
PER430_4433
ab € 663,84*
Zubehör
Dell
PER430_4333
ab € 555,92*
Zubehör
Dell
PER430_4933
ab € 1.077,59*
Zubehör
Dell
PER430_1835
ab € 401,90*
Zubehör
Dell
PER430_4435
ab € 1.446,86*
Zubehör
Dell
PER430_4335
ab € 1.025,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.