Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6132-0-0366 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6132-0-0366 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Busch-Jaeger 6132-0-0366 Bewegungsmelder Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32331349
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6132-0-0366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select future® linear
mit integriertem Busankoppler


- Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
71 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
500 Lux
Einbauhöhe (max)
1.1 m
Entdeckungswinkel
180 °
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
6 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.