Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18093-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18093-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Gardena 18093-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Gardena 18093-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32322722
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18093
EAN/GTIN:
     4078500001977
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Der GARDENA Premium SuperFLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des sehr dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch besonders druckfest und formstabil, in Anwendung gleichzeitig aber der flexibelste aller GARDENA Schläuche. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Das sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen, selbstverständlich UV-beständig und besitzt einen transparenten und schmutzabweisenden Außenschlauch. Seine hohe Wandstärke macht ihn besonders sicher, robust und langlebig. Berstdruck: 35 bar. Garantie: 30 Jahre.

Mit Power Grip Profil
Dieses neuartige Schlauch-Profil bietet eine optimale Haltekraft und somit eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Schlauchstück. Der Schlauch sorgt somit für komfortables Aufwickeln.

Sehr dichtes hochwertiges Spiralgewebe
Dank des hochwertigen Gewebes verknotet oder verdreht sich dieser Gartenschlauch nicht. Der Schlauch ist flexibel und dennoch formstabil.

Qualitätsschlauch für einen Berstdruck von bis zu 35 bar
Dieser Schlauch aus Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke ist bis zu einem Druck von 35 bar geeignet.

Hohe Qualität für eine lange Lebensdauer - 30 Jahre Garantie
Qualität überzeugt. Aus diesem Grund gewährt GARDENA für diesen Gartenschlauch bei sachgemäßem Gebrauch eine Garantie von 30 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
20 m
Produktfarbe
Grau, Orange
Typ
Nur der Schlauch
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
35 bar
Schlauchdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,571* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.